Szczypce do pompy wodnej DIN ISO 8976
Szcz. do pomp wod., 7 opcji reg., uchw. plastik.
SZCZYPCE 10
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Uchwyt: Powlekane tworzywem sztucznym
Powierzchnia antypoślizgowa
Uzębienie: Hartowanie indukcyjne
- Automatyczne zaciskanie na rurach i nakrętkach
- Brak poślizgu na obrabianym przedmiocie
Łeb: Czarny lakier, wersja szlifowana
Materiał: Stal chromowo-wanadowa, hartowana
Materiały dodatkowe(X)
Rury, nakrętki, płaskie elementy
Długość w calach (L) | 10 in |
Długość (L) | 250 mm |
Min./maks. zakres zacisku | 10-30 mm |
Długość szczęk zaciskowych (E) | 32 mm |
Szerokość szczęk mocujących (B) | 16 mm |
Grubość szczęk (C) | 7,5 mm |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
ISO | 8976 |
Materiał uchwytu | Tworzywo sztuczne |
Powłoka | Bez osłony |