Szczypce do precyzyjnego chwytania końcówki wygięte pod kątem 45°, bardzo cienkie

Pinceta precyzyjna, wygięta
PINCETA

Nr art. 071408 11

EAN 4011231709613

Ceny dostępne po zalogowaniu
Szczypce do precyzyjnego chwytania końcówki wygięte pod kątem 45°, bardzo cienkie

Nr art. 071408 11
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
  • Materiał: Stal nierdzewna, niemagnetyczna

  • Powierzchnia: Polerowana w sposób zapobiegający olśnieniu
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do prac montażowych wymagających maksymalnej precyzji.

Długość (L)

105 mm

Odległość końcówki

8 mm

Szerokość szczęk

0,4 mm

Powłoka

Bez pokrycia

Kąt szczęk

45 Stopnie

Masa produktu (jednej sztuki)

14,550 g