Szczypce do precyzyjnego chwytania proste, bardzo wąskie końcówki
Pinceta precyzyjna, prosta, wąska
PINCETA
Nr art. 071408 12
EAN 4011231709620
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Materiał: Stal nierdzewna, niemagnetyczna
- Powierzchnia: Polerowana w sposób zapobiegający olśnieniu
Materiały dodatkowe(X)
Do prac montażowych wymagających maksymalnej precyzji
![]() | |
Długość (L) | 120 mm |
Odległość końcówki | 8 mm |
Powłoka | Bez pokrycia |
Masa produktu (jednej sztuki) | 14,650 g |