Szczypce do ręcznego mocowania kołnierzy
Szczypce do ręcznego zaginania blachy
SZCZYPCE DO ODSADZANIA BL.15MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Głębokość profilu: 12 mm
- Szczęki płaskie
Materiały dodatkowe(X)
Głębokość odsadzenia | 12 cm |
Szerokość szczęk (zamkniętych) | 15 mm |
Maks. wydajność cięcia blachy metalowej | 1 mm |
Długość | 295 mm |