Szczypce do ściągania izolacji, nastawne
Szczypce do zdejmowania izolacji, samonastawne 16
SCIAGACZ IZOLACJI Z REGUL.-(0,08-16SMM)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Regulowany ogranicznik długości: 3-19 mm
- Wbudowane nożyce do kabli: 0,08-16,0 mm²
- Wymienny blok noża i ogranicznik długości
- Ergonomiczny dwuskładnikowy uchwyt zapewnia wygodę i zmniejsza zmęczenie podczas pracy, z oczkami chroniącymi przed upadkiem
- Opatentowane szczęki przytrzymujące z grzebieniowym wyprofilowaniem gwarantują optymalne trzymanie przewodu
- Możliwość personalizacji poprzez oznaczenie uchwytu
- Wyprodukowano w Niemczech
Nie używać do prac przy częściach będących pod napięciem lub w ich pobliżu.
Materiały dodatkowe(X)
Do ściągania izolacji kabli jednożyłowych w izolacji z PVC/silikonu/gumy, np. H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U
Geometria ostrza | W kształcie litery O |
Min./maks. przekrój drutu | 0,08-16 mm² |
Min./maks. średnica wg American Wire Gauge (AWG) (AWG) | 28-5 |
Długość x szerokość x wysokość | 195 x 23 x 134 mm |
Materiał | Tworzywo sztuczne / metal |
Materiał uchwytu | Tworzywo sztuczne 2-składnikowe |