Szczypce nitownicy dźwigniowej HNG 26 N
Nitownica dźwigniowa HNG 26N
Nr art. 0949610
EAN 4058794338584
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Łatwe i szybkie rozpoznawanie właściwego noska
Noski są wyposażone w system oznaczeń barwnych.
Łatwa regulacja skoku
Skok można regulować, obracając oprawką noska.
Wygodna i czysta praca
- Ergonomiczny kształt dźwigni ręcznej umożliwia pracę przy niewielkim wysiłku.
- Noski są wstępnie montowane na dźwigniach ręcznych i można je zmieniać za pomocą dołączonego klucza instalacyjnego.
- Pojemnik z miejscami na końcówki pozwala utrzymać miejsce pracy w czystości.
Materiały dodatkowe(X)
Min./maks. średnica nita | 3,0-6,4 mm |
Długość | 490 mm |
Szerokość | 170 mm |
Wysokość | 50 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 3340,000 g |
SP-UNI-KEY
TLBOX-F.HNG26N/HNG28N/HES510N