Szczypce płaskie DIN ISO 5745

Szczypce płaskie DIN ISO 5745
SZCZYPCE PLASKIE 160MM 2K DIN5745

Nr art. 071501 564

EAN 4050382275172

Ceny dostępne po zalogowaniu
Szczypce płaskie DIN ISO 5745

Nr art. 071501 564
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
  • Wysokojakościowa stal narzędziowa zapewnia wysoką trwałość i precyzję chwytania powierzchni

  • Szczęki ząbkowane w przedniej części, długa konstrukcja

  • Całkowicie wypolerowane i uszczelnione przezroczystym lakierem

  • Podwójna powłoka uchwytu z PCW

  • Połączenie zakładkowe
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do chwytania i prostopadłego zaginania drutu i blachy

Długość (L)

160 mm

Długość w calach (L)

6-1/4 in

Długość szczęk (L3)

52 mm

Grubość szczęk (T1)

9 mm

Szerokość końcówek szczęk (W4)

3 mm

Szerokość szczęk (W3)

17 mm

Grubość końcówek szczęk (T2)

9 mm

Powłoka

Lakierowane

Materiał

Stal

Materiał uchwytu

Polichlorek winylu

Konstrukcja

Dwukrotnie zanurzane

Typ spoiny

Załączone