Szczypce płaskie
Szczypce płaskie, inne
SZCZYPCE PROSTE L160
Nr art. 071501 64
EAN 4011231723923
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Długość (L) | 160 mm |
Długość w calach (L) | 6-1/4 in |
Długość szczęk (L3) | 52 mm |
Grubość szczęk (T1) | 9 mm |
Szerokość końcówek szczęk (W4) | 3 mm |
Szerokość szczęk (W3) | 16 mm |
Grubość końcówek szczęk (T2) | 6 mm |