Szczypce płaskie VDE DIN ISO 5745, IEC 60900

Szczypce płaskie VDE DIN ISO 5745 IEC 60900
SZCZYPCE PLASKIE L160MM

Nr art. 071501 91

EAN 4011231724548

Ceny dostępne po zalogowaniu
Szczypce płaskie VDE DIN ISO 5745, IEC 60900

Nr art. 071501 91
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
Do chwytania i przytrzymywania
  • Do prac pod napięciem do 1000 V (AC) i do 1500 V (DC), przestrzegając wszystkich zalecanych zasad bezpieczeństwa

  • Wysokojakościowa stal narzędziowa zapewnia długą żywotność szczęk chwytakowych

  • Jednoczęściowy uchwyt z szerokim kołnierzem VDE zapewniający bezpieczeństwo pracy

  • Powierzchnia całkowicie szlifowana i chromowana

  • Ząbkowane powierzchnie uchwytu

  • Połączenie zakładkowe
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Długość (L)

160 mm

Długość w calach (L)

6-1/4 in

Materiał

Stal

Powłoka

Chromowane

Materiał uchwytu

Tworzywo sztuczne 1-składnikowe

Szerokość szczęk (W3)

18 mm

Szerokość końcówek szczęk (W4)

6 mm

Grubość szczęk (T1)

9,5 mm

Grubość końcówek szczęk (T2)

9,5 mm

Długość szczęk (L3)

30 mm

Norma EN

60900