Szczypce płaskie do elektroniki
Szczypce płaskie do elektroniki
SZCZYPCE ELEKTRONIKA PLASKIE
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Norma: DIN ISO 9655
Uchwyt: miękkie, wygodne powłoki uchwytu
Szczęki: gładko szlifowane powierzchnie uchwytu
Połączenie: połączenie skrzynkowe, sprężyna otwierająca
Głowica: polerowana
Materiały dodatkowe(X)
Precyzyjne szczypce do wyjątkowo delikatnych prac montażowych — chwytania, przytrzymywania, zaginania.
![]() | |
Długość (L) | 120 mm |
Długość szczęk (L3) | 22,5 mm |
Grubość szczęk (T1) | 6,3 mm |
Szerokość końcówek szczęk (W4) | 1,6 mm |
Szerokość szczęk (W3) | 9,8 mm |
Grubość końcówek szczęk (T2) | 4 mm |
Materiał | Stal |