Szczypce z podwójnym przegubem

Szczypce płaskie specjal. z podwójnym połączeniem
SZCZYPCE BARDZO DŁUGIE PŁASKIE L300MM

Nr art. 071502 63

EAN 4045989450510

Ceny dostępne po zalogowaniu
Szczypce z podwójnym przegubem

Nr art. 071502 63
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
Do pracy w szczególnie trudno dostępnych miejscach

Zapewnienie dostępu do bardzo wąskich miejsc


Bardzo wąska konstrukcja



Otwarcie szczypiec przy minimalnym ruchu uchwytu


Specjalne podwójne połączenie



Optymalna ochrona przed korozją


Wersja chromowana na matowo



Antypoślizgowe osłony uchwytu z PCW

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do chwytania i usuwania przedmiotów w podzespołach


Serwis, naprawa i konserwacja silników oraz zasilaczy


Do montażu i demontażu przewodów, rur i złączy wtykowych

Długość (L)

300 mm

Długość w calach (L)

12 in

Długość szczęk (L3)

32 mm

Grubość szczęk (T1)

10 mm

Szerokość końcówek szczęk (W4)

6 mm

Szerokość szczęk (W3)

17 mm

Grubość końcówek szczęk (T2)

10 mm

Materiał uchwytu

Polichlorek winylu

Konstrukcja

Prosty