Szczypce półokrągłe
Szczypce półokrągłe DIN ISO 5745
SZCZYPCE PŁASKIE DŁUGIE 200MM 2K
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Wysokiej jakości stal narzędziowa zapewniająca długą żywotność oraz precyzję chwytania i cięcia powierzchni
- Bardzo długie ostrze może być używane również do grubszych kabli
- Ostrza: dodatkowe hartowanie indukcyjne
- Powierzchnia: całkowicie wypolerowana i uszczelniona przezroczystym lakierem
- Powłoki uchwytu: podwójna powłoka z PCW
- Połączenie: połączenie zakładkowe
Materiały dodatkowe(X)
Do chwytania, przytrzymywania i cięcia miękkich i twardych kabli i linek
Długość (L) | 200 mm |
Długość w calach (L) | 8 in |
Długość szczęk (L3) | 77 mm |
Grubość szczęk (T1) | 11 mm |
Szerokość końcówek szczęk (W4) | 4 mm |
Szerokość szczęk (W3) | 20 mm |
Grubość końcówek szczęk (T2) | 3 mm |
Powłoka | Lakierowane |
Materiał | Stal |
Materiał uchwytu | Polichlorek winylu |
Konstrukcja | Dwukrotnie zanurzane |