Szczypce okrągłe VDE DIN ISO 5745, IEC 60900

Szczypce okrągłe VDE DIN ISO 5745 IEC 60900
SZCZYPCE OKRAGLE VDE L=160 MM

Nr art. 071501 84

EAN 4011231724357

Ceny dostępne po zalogowaniu
Szczypce okrągłe VDE DIN ISO 5745, IEC 60900

Nr art. 071501 84
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
Do wyginania oczek z drutu
  • Do prac pod napięciem do 1000 V (AC) i do 1500 V (DC), przestrzegając wszystkich zalecanych zasad bezpieczeństwa

  • Wysokojakościowa stal narzędziowa zapewnia długą żywotność precyzyjnych końcówek

  • Jednoczęściowy uchwyt z szerokim kołnierzem VDE zapewniający bezpieczeństwo pracy

  • Powierzchnia całkowicie szlifowana i chromowana

  • Okrągłe gładkie szczęki

  • Połączenie zakładkowe
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Długość (L)

160 mm

Długość w calach (L)

6-1/4 in

Długość szczęk (L3)

26 mm

Grubość szczęk (T1)

3 mm

Grubość końcówek szczęk (T2)

3 mm

Szerokość szczęk (W3)

18 mm

Norma EN

60900

Materiał uchwytu

Tworzywo sztuczne 1-składnikowe

ISO

5745