Szczypce półokrągłe VDE, kątowe
Szczypce półokrągłe VDE kątowe
SZCZYPCE PLASKIE LAMANE VDE L210MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Do prac pod napięciem do 1000 V (AC) i do 1500 V (DC), przestrzegając wszystkich zalecanych zasad bezpieczeństwa
Ochrona stawów i mięśni
Swobodne i bezwysiłkowe ułożenie rąk
Uniwersalne zastosowanie z wieloma funkcjami
- Dokręcanie śrub dzięki wyprofilowanej frezowanej szczelinie
- Zaciskanie tulejek końcowych żyły (zakres niskich napięć)
- Precyzyjne i wydajne przecinanie
- Zdejmowanie izolacji z przewodów o przekroju od 1,5 do 2,5 mm²
Długa żywotność i precyzja chwytania oraz cięcia powierzchni
Wysokojakościowa stal narzędziowa
Bezpieczna metoda pracy
Ergonomiczny, antypoślizgowy wygodny uchwyt 2-częściowy z szerokim kołnierzem VDE
Hartowane indukcyjnie precyzyjne ostrza
Powierzchnia całkowicie szlifowana i chromowana
Połączenie zakładkowe ze sprężyną otwierającą
Materiały dodatkowe(X)
Długość (L) | 210 mm |
Długość w calach (L) | 8-1/2 in |
Materiał | Stal |
Powłoka | Chromowane |
Materiał uchwytu | Tworzywo sztuczne 2-składnikowe |
Maks. średnica przecinanego drutu miękkiego | 5,9 mm |
Maks. średnica przecinanego drutu twardego | 2,5 mm |
Wydajność cięcia kabli aluminiowych/miedzianych o średnicy maks. | 13 mm |