Szczypce tnące czołowe do śrub
Cęgi do śrub
SZCZYPCE CZOLOWE DL= 200MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Idealne do docinania na długość na płaskich powierzchniach
- Ostrza również hartowane indukcyjnie
- Zredukowane przyłożenie siły dzięki optymalnemu przełożeniu dźwigni
- Polerowana głowica, uchwyty pokryte tworzywem sztucznym
Materiały dodatkowe(X)
Długość (L) | 200 mm |
Maks. średnica przecinanego drutu twardego | 3,5 mm |
Maks. średnica przecinanego drutu na gwoździe | 4 mm |
Maks. średnica przecinanego drutu fortepianowego | 3 mm |
Wydajność cięcia kabli aluminiowych/miedzianych o średnicy maks. | 6 mm |
Długość w calach | 8 in |