Szczypce uniwersalne VDE DIN ISO 5746, IEC 60900

Szczyp. uniw. VDE DIN ISO 5746 IEC 60900 uchwyt 2C
SZCZYPCE VDE UNIWERSALNE 160MM

Nr art. 071401 574

EAN 4050642466630

Ceny dostępne po zalogowaniu
Szczypce uniwersalne VDE DIN ISO 5746, IEC 60900

Nr art. 071401 574
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
Do chwytania, przytrzymywania i cięcia twardych oraz miękkich drutów i przewodów
  • Do prac pod napięciem do 1000 V (AC) i do 1500 V (DC), przestrzegając wszystkich zalecanych zasad bezpieczeństwa

  • Wysokiej jakości stal narzędziowa zapewnia dużą żywotność oraz precyzję chwytania i cięcia powierzchni

  • Wyjątkowo długie ostrze nadające się również do grubszych przewodów

  • Ergonomiczny i antypoślizgowy wygodny uchwyt 2-częściowy z szerokim kołnierzem VDE zapewniający bezpieczeństwo pracy

  • Hartowane indukcyjnie precyzyjne ostrza

  • Wyprofilowana frezowana szczelina do chwytania okrągłych materiałów

  • Powierzchnia całkowicie szlifowana i chromowana

  • Połączenie zakładkowe
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Długość (L)

160 mm

Długość w calach (L)

6-1/2 in

Maks. średnica przecinanego drutu o średniej twardości

3,1 mm

Maks. średnica przecinanego drutu twardego

2 mm

Wydajność cięcia kabli aluminiowych/miedzianych o średnicy maks.

10 mm

Maks. pole przekroju przecinanego drutu ALU/CU

16 mm²

Materiał

Stal

Powłoka

Chromowane

Materiał uchwytu

Tworzywo sztuczne 2-składnikowe

ISO

5746