Szczypce uniwersalne, kątowe
Szczypce uniwersalne kątowe
SZCZYPCE UNIWERSALNE LAMANE L200MM
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Ochrona stawów i mięśni
Dzięki swobodnemu i bezwysiłkowemu ułożeniu rąk
Wszechstronne zastosowanie dzięki inteligentnym detalom
- Dokręcanie śrub dzięki wyprofilowanej frezowanej szczelinie
- Chwytanie i wyciąganie za pomocą rowka na gwoździe
- Precyzyjne i wydajne przecinanie
Długa żywotność i wysoka precyzja
Dzięki wysokiej jakości stali narzędziowej i wysokiej jakości wykonania
Ergonomiczny i antypoślizgowy wygodny uchwyt 2-częściowy z wąskim profilem kołnierza
Krawędzie tnące: hartowane indukcyjnie, precyzyjne krawędzie tnące
Powierzchnia: całkowicie szlifowana i chromowana
Połączenie: połączenie zakładkowe ze sprężyną otwierającą
Materiały dodatkowe(X)
Długość (L) | 200 mm |
Maks. średnica przecinanego drutu twardego | 2,5 mm |
Wydajność cięcia kabli aluminiowych/miedzianych o średnicy maks. | 13 mm |
Powłoka | Chromowane |
Długość w calach (L) | 8 in |
Materiał | Stal / stal |
Materiał uchwytu | Tworzywo sztuczne 2-składnikowe |