Cęgi Super 2-częściowe
Cęgi Super 2-częściowe
SZCZYPCE ELEKTRONIKA SUPERKNIPS
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Norma: DIN ISO 9654
- Przyjazne dla skóry, 2-komponentowe powłoki na uchwycie
- Połączenie z nitami ze stali nierdzewnej, sprężyna otwierająca z ogranicznikiem otwierania
- Niefazowane cięcie precyzyjnie szlifowanie, do ostrego cięcia stycznego
Materiały dodatkowe(X)
Długość | 125 mm |
Szerokość szczęk | 12,5 mm |
Długość krawędzi tnącej | 9 mm |
Grubość szczęk | 7,5 mm |
Min./maks. średnica przecinanego miękkiego drutu | 0,2-1 mm |
Materiał | Stal narzędziowa |
Konstrukcja | Głowica wąska |
Powłoka | Brunirowana |