Szczypce zaciskowe Qu 25
Szczypce do zdejmowania/zaciskania izolacji Qu 25
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Zaciskanie nieizolowanych złączy konektorowych o przekroju 0,5–6,0 mm²
- Skracanie śrub M2,6–M5
- Zdejmowanie izolacji z przewodów o przekroju 0,75–6,0 mm²
- Zaciskanie złączy przewodów zapłonowych
- Funkcja przecinania przewodów
Materiały dodatkowe(X)
Min./maks. przekrój drutu | 0,5-2,5 mm² |
Długość (L) | 225 mm |
Materiał | Stal narzędziowa |
Powłoka | Brunirowana |
Materiał uchwytu | Tworzywo sztuczne 2-składnikowe |