Szczypce zaciskowe do końcówek przewodów Ze zintegrowanym mocowaniem złącza
Szczypce zaciskowe do styków TE Super Seal
SZCZYPCE ZACISKOWE KON. 0,35-1,5QMM)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Szczypce zaciskowe wyłącznie do pracy ze złączami kablowymi o nr kat. 055899579 – 055899584 w połączeniu z pojedynczymi uszczelnieniami przewodów.
- Dwa punkty zaciskania: 0,35–0,5 mm² i 0,75–1,5 mm²
Materiały dodatkowe(X)
Typ łącznika | TE Super Seal |
Min./maks. przekrój drutu | 0,35-1,5 mm² |
Ilość punktów zaciskania | 2 szt |
Lokalizator | Tak |
Długość (L) | 190 mm |
Materiał | Stal narzędziowa |
Powłoka | Brunirowana |
Materiał uchwytu | Tworzywo sztuczne |