Szczypce zaciskowe do końcówek przewodów z przednim wprowadzaniem tulejki złącza konektorowego
Szczyp. zacisk. do koń. przew. zł. kon. prz. wpr.
SZCZYP.DO ZŁ.KONEK.(0,08-10SMM)-(10/4FS)
Nr art. 0714107181
EAN 4058794021820
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Automatyczne ustawianie odpowiedniej średnicy zacisku
- 2-składnikowe uchwyty o ergonomicznym kształcie zapewniające wygodę i swobodę pracy
- Przednie wprowadzanie – korzystne w przypadku krótkich końcówek przewodów
- Wyprodukowano w Niemczech
Materiały dodatkowe(X)
Min./maks. przekrój drutu | 0,08-10 mm² |
Kształt profilu | Czworokąt |
Ilość punktów zaciskania | 1 szt |
Konstrukcja | Wkład przedni, Wkład boczny |
Długość (L) | 190 mm |
Materiał uchwytu | Tworzywo sztuczne 2-składnikowe |
Materiał | Stal narzędziowa |
Powłoka | Brunirowana |