Szczypce zaciskowe do styków skręcanych
Szczypce zaciskowe 2-cz. do styków obrotowych
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Optymalne przełożenie dźwigni
- Łatwość obsługi dzięki ergonomicznemu środkowi ciężkości
- Możliwość operowania jedną lub dwoma rękami
- Wbudowana funkcja awaryjnego odblokowywania
- Możliwość precyzyjnych nastaw za pomocą pokrętła regulacyjnego
2-częściowe uchwyty o ergonomicznym kształcie
Wygoda i swoboda pracy
Materiały dodatkowe(X)
Typ łącznika | Styki toczone |
Min./maks. przekrój drutu | 0,14-4 mm² |
Ilość punktów zaciskania | 4 szt |
Lokalizator | Tak |
Długość (L) | 215 mm |
Materiał | Stal narzędziowa |
Powłoka | Chromowane |
Materiał uchwytu | Tworzywo sztuczne 2-składnikowe |