Szczypce zaciskowe do tulejek końcowych żyły
Szczypce zacisk. 2-cz. do zł. konekt. tulejkowych
SZCZYP.DO KON.TULEJK.(0,25-6,0QMM)
Nr art. 0714107191
EAN 4056807215310
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Kompaktowa i lekka konstrukcja
- Z funkcją wymuszonego wstrzymania zapewniającą niezawodne zaciskanie (możliwość odblokowania)
- Duża siła zacisku dzięki wydajnemu przełożeniu
2-częściowe uchwyty o ergonomicznym kształcie
Wygoda i swoboda pracy
Materiały dodatkowe(X)
Typ łącznika | Tulejki kablowe |
Min./maks. przekrój drutu | 0,25-6 mm² |
Kształt profilu | Profil trapezowy |
Ilość punktów zaciskania | 5 szt |
Długość (L) | 215 mm |
Materiał uchwytu | Tworzywo sztuczne 2-składnikowe |
Materiał | Stal narzędziowa |
Powłoka | Brunirowana |