Szczypce zaciskowe do tulejek końcowych żyły
Szczypce zacisk. 2-cz. do zł. konekt. tulejkowych
SZCZYP.DO ZACISK.KONEKT.-(10,0-25,0QMM)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Kompaktowa i lekka konstrukcja
- Z funkcją wymuszonego wstrzymania zapewniającą niezawodne zaciskanie (możliwość odblokowania)
- Duża siła zacisku dzięki wydajnemu przełożeniu
2-częściowe uchwyty o ergonomicznym kształcie
Wygoda i swoboda pracy
Materiały dodatkowe(X)
Typ łącznika | Tulejki kablowe |
Min./maks. przekrój drutu | 10-25 mm² |
Ilość punktów zaciskania | 3 szt |
Kształt profilu | Profil trapezowy |
Długość (L) | 215 mm |
Materiał | Stal narzędziowa |
Powłoka | Brunirowana |
Materiał uchwytu | Tworzywo sztuczne 2-składnikowe |