Szczypce zaciskowe do złączy izolowanych
Szczypce zaciskowe 2C do złączy izolowanych
SZCZYPCE DO ZACISK.POL.IZOL(0,5-6,05MM2)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Kompaktowa i lekka budowa
- Z funkcją wymuszonego zatrzymania dla niezawodnego zaciskania (możliwość odblokowania)
- Duża siła zaciskania dzięki skutecznym proporcjom przełożenia
2-elementowe uchwyty o ergonomicznym kształcie
Do wygodnej i bezwysiłkowej pracy
Materiały dodatkowe(X)
Typ łącznika | Złącza konektorowe przewodowe o dużym przekroju zaciskane izolowane |
Min./maks. przekrój drutu | 0,5-6 mm² |
Ilość punktów zaciskania | 3 szt |
Lokalizator | Nie |
Długość (L) | 215 mm |
Materiał | Stal narzędziowa |
Powłoka | Brunirowana |
Materiał uchwytu | Tworzywo sztuczne 2-składnikowe |