Szczypce zaciskowe do złączy nieizolowanych
Szczypce zaciskowe 2-cz. do nieizolowanych złączy
SZCZYPCE ZACISKOWE 0,5-10,0 MM2
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/12854135.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/12854140.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/12854141.jpg)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Kompaktowa i lekka konstrukcja
- Z funkcją wymuszonego wstrzymania zapewniającą niezawodne zaciskanie (możliwość odblokowania)
- Duża siła zacisku dzięki wydajnemu przełożeniu
2-częściowe uchwyty o ergonomicznym kształcie
Wygoda i swoboda pracy
Materiały dodatkowe(X)
Typ łącznika | Nieizolowane łączniki |
Min./maks. przekrój drutu | 0,5-10 mm² |
Ilość punktów zaciskania | 4 szt |
Lokalizator | Nie |
Długość (L) | 215 mm |
Materiał | Stal narzędziowa |
Powłoka | Brunirowana |
Materiał uchwytu | Tworzywo sztuczne 2-składnikowe |