Szczypce okrągłe VDE DIN ISO 5745, IEC 60900

Szczypce okrągłe VDE ZEBRA DIN ISO 5745 IEC 60900
SZCZYPCE VDE OKRĄGŁE 160MM

Nr art. 071401 595

EAN 4050641965424

Ceny dostępne po zalogowaniu
Szczypce okrągłe VDE DIN ISO 5745, IEC 60900

Nr art. 071401 595
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
Do wyginania oczek z drutu
  • Do prac pod napięciem do 1000 V (AC) i do 1500 V (DC), przestrzegając wszystkich zalecanych zasad bezpieczeństwa

  • Wysokiej jakości stal narzędziowa zapewnia długą żywotność precyzyjnych końcówek

  • Ergonomiczny i bezpoślizgowy, 2-składnikowy, wygodny uchwyt z szerokim kołnierzem VDE zapewnia bezpieczną pracę

  • Powierzchnia: Szlifowana i chromowana na wszystkich stronach

  • Szczęki: Okrągłe, gładkie

  • Przegub: Wstawiony
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Długość (L)

160 mm

Długość w calach (L)

6-1/4 in

Długość szczęk (L3)

26 mm

Grubość szczęk (T1)

9 mm

Grubość końcówek szczęk (T2)

3 mm

Szerokość szczęk (W3)

18 mm

Norma EN

60900

Materiał uchwytu

Polichlorek winylu

ISO

5745