Szekla Green Pin® SC, zakrzywiona
Zakrzywiona szekla GreenPin stal ocynkowana ogniowo
SZEKLA KUTA-(TZN)-GRN-PIN-3,25T-PIN19
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Wsporniki i śruby ze stali o wysokiej wytrzymałości, klasa jakości 6
- Minimalna wytrzymałość na rozerwanie = 6:1 WLL
- EN13889 i spełnia wymagania eksploatacyjne specyfikacji US Fed. Spec. RR-C-271 Type IVA Class 2, Grade A
- Od 2 ton i powyżej, szekle są zgodne z ASME B30.26
Materiały dodatkowe(X)
Obciążalność | 3,25 t |
Średnica łącznika kabłąkowego (d1) | 16 mm |
Średnica sworznia łącznika kabłąkowego (d2) | 19 mm |
Średnica wewnętrzna łącznika kabłąkowego (d3) | 43 mm |
Wewnętrzna szerokość łącznika kabłąkowego (b1) | 27 mm |
Wewnętrzna wysokość łącznika kabłąkowego (h1) | 64 mm |
Materiał | Stal |
Powłoka | Cynkowana ogniowo |
Masa produktu (jednej sztuki) | 635 g |
Konstrukcja | Kute |