Szekla prosta ze śr moc, st nier A4
Szekla prosta ze śr moc, st nier A4
SZEKLA - A4 -D10 (DO 2,5KN)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Obciążalność | 952 kg |
Rodzaj gwintu x średnica trzpienia szekli | M 10 mm |
Wewnętrzna szerokość łącznika kabłąkowego (b1) | 20 mm |
Zewnętrzna szerokość łącznika kabłąkowego (b2) | 40 mm |
Średnica łącznika kabłąkowego (d1) | 10 mm |
Wewnętrzna wysokość łącznika kabłąkowego (środek trzpienia) (h1) | 40 mm |
Konstrukcja | Krótkie |
Materiał | Stal szlachetna A4 |
Powłoka | Bez osłony |
Kształt | Proste |
Wielkość znamionowa | 10 mm |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |