Szelki bezpieczeństwa z kamizelką odblaskową

Szelki bezpieczeństwa z kamizelką odblaskową
SZELKI BEZP. Z KAMIZELKĄ M/L

Nr art. 0899032064

EAN 4050641045607

Ceny dostępne po zalogowaniu
Szelki bezpieczeństwa z kamizelką odblaskową

Nr art. 0899032064
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
Zabezpieczenie przed upadkiem i kamizelka odblaskowa w jednym produkcie
  • Szelki bezpieczeństwa ze zintegrowaną kamizelką odblaskową do miejsc pracy zagrożonych upadkiem, w których występuje słabe oświetlenie i obowiązują surowsze wymogi dotyczące widoczności

  • Zgodność z normą EN 361 i EN 20471

  • Oczko szelek na plecach zgodne z normą EN 361

  • Dwie pętle na piersi pełniące role oczek szelek, zgodność z normą EN 361

  • Dwa zamki umożliwiające regulację rozmiaru

  • Szybkie i łatwe zakładanie oraz zdejmowanie dzięki mocowaniom szybkozłącznym na pasach na nogi
Uwaga

Jeśli obie pętle na klatce piersiowej pasa zabezpieczającego nie są używane z łącznikiem, należy je połączyć za pomocą karabińczyka.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Norma EN

361

Konstrukcja

M/L

Maks. obciążalność

100 kg