Szeroki pas szlifierski
Szeroki pas szlifierski do drewna i forniru
PAS_SZLIF_KPF_930X1525_P100
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Minimalne zatykanie dzięki wyposażeniu antystatycznemu
W rezultacie bardzo długa żywotność.
F-papier, rozproszenie półotwarte z wyposażeniem antystatycznym
- Bardzo wysoka nośność podłoża pasów szlifierskich (np. kalibracja)
- Zapobiega zbyt szybkiemu zatykaniu się pasa szlifierskiego
- Optymalny wzór szlifowania
- Niskie oddziaływanie pyłu szlifierskiego (drobne cząsteczki pyłu)
Pasy powinny być przechowywane w suchych, nienarażonych na przymrozki pomieszczeniach. Nie przechowywać w pobliżu urządzeń grzewczych, zimnych lub wilgotnych ścian, drzwi lub okien, nie przechowywać bezpośrednio na podłodze. Zalecana temperatura przechowywania pomiędzy 18°C a 22°C przy wilgotności względnej od 45% do 65%. Chronić pasy przed bezpośrednim światłem słonecznym. Jeśli to możliwe, przechowywać pasy szlifierskie w oryginalnym opakowaniu aż do czasu użycia. Pasy szlifierskie wyjęte z opakowań przechowywać w sposób zapobiegający odkształceniom.
Materiały dodatkowe(X)
Do maszyn szlifierskich z szerokim pasem
Kalibracja, szlifowanie przednich części szafek oraz paneli bocznych, szlifowanie elementów ramy szafek z litego drewna. Doskonałe rozwiązanie zwłaszcza do fornirów, drewna litego (drewna twardego, drewna miękkiego, drewna czeczotowatego, drewien żywicznych) i materiałów drewnianych.
Szerokość x długość | 930 mm x 1525 mm |
Rozmiar ziarna | P100 |
Antystatyczne | Tak |
Rozproszenie | Rozproszenie pół otwarte |
Nośnik | Papier F |
Materiał ścierny | Tlenek glinu |