Sześciokątna nakrętka kołpakowa, wysoka z drobnym gwintem
DIN 1587, st 6, ocynkowana, drob gw
NAKRĘTKA KOŁP-DIN1587-SW19-(A2K)-M12X1,5
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Normy | DIN 1587 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 6 |
Powłoka | Ocynkowane |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Kształt | Okrągły |
Rodzaj napędu | Sześciokąt zewnętrzny |
Kształt gwintu | Gwint drobnozwojny |
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa x skok gwintu (D) | M12 x 1,5 |
Wysokość (h1) | 22 mm |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 19 |