Sześciokątna nakrętka z elementem mocującym (niemetalowa wkładka)
ISO 7040 stal ocynkowana 8
NAK-6KT-ISO7040-8-WS10-(A2K)-M6
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
ISO 7040 zastępuje DIN 982 | Istnieje pewne ograniczone podobieństwo | Usunięto gwinty M7, M18, M22 | Dodano gwinty M3, M4, M30 i M36 | Zmieniono wysokość nakrętki | Szerokość na płaskich powierzchniach dla gwintów M10, M12 i M14 zmieniono na 16 mm, 18 mm i 21 mm | Drobny gwint został włączony do normy ISO 10512 | Usunięto klasę wytrzymałości 12 | ISO 7040 obowiązuje dla klas wytrzymałości 5, 8, 10.
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (D) | M6 |
Wysokość (h1) | 8 mm |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 10 |
Normy | ISO 7040 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 8 |
Powłoka | Ocynkowane |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Zasada działania urządzenia blokującego | Element mocujący pierścienia poliamidowego |
Funkcja blokowania | Zabezpieczenie przed poluzowaniem przez zaciśnięcie |