Sześciokątna nakrętka z elementem mocującym (niemetalowa wkładka)

ISO 7040 stal ocynkowana 8
NAKRETKA-6KT-ISO7040-8-WS8-(A2K)-M5

Nr art. 5162000205
EAN 4053479388670

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

ISO 7040, stal 8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Uwaga

ISO 7040 zastępuje DIN 982 | Istnieje pewne ograniczone podobieństwo | Usunięto gwinty M7, M18, M22 | Dodano gwinty M3, M4, M30 i M36 | Zmieniono wysokość nakrętki | Szerokość na płaskich powierzchniach dla gwintów M10, M12 i M14 zmieniono na 16 mm, 18 mm i 21 mm | Drobny gwint został włączony do normy ISO 10512 | Usunięto klasę wytrzymałości 12 | ISO 7040 obowiązuje dla klas wytrzymałości 5, 8, 10.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (D)

M5

Wysokość (h1)

6.80 mm

Napęd zewnętrzny (s1)

SW 8

Normy

ISO 7040

Materiał

Stal

Klasa własności

8

Powłoka

Ocynkowane

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Zasada działania urządzenia blokującego

Element mocujący pierścienia poliamidowego

Funkcja blokowania

Zabezpieczenie przed poluzowaniem przez zaciśnięcie