Sześciokątna śruba z kołnierzem i długim trzpieniem gwintowanym DIN 609, stal 10.9, zwykła
DIN 609 stal niepowlekana 10.9
SRUBA PASOWA-6KT-DIN609-10.9-SW24-M16X40
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Do tłumienia sił poprzecznych
poprzez połączenie śrubowe lub mocowanie warstw przedmiotów obrabianych między sobą.
Szlifowany trzon z kołnierzem z polem tolerancji k6
Trzon z kołnierzem z polem tolerancji k6 jest zwykle połączony z otworem o tolerancji H7.
Zwiększona wydajność montażu,
ponieważ nie ma potrzeby używania trzpieni mocujących z tradycyjnymi śrubami.
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M16 |
Długość (l1) | 40 mm |
Wysokość łba (k1) | 10 mm |
Normy | DIN 609 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 10,9 |
Powłoka | Bez osłony |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Typ łba | Łeb sześciokątny |
Rodzaj napędu | Sześciokąt zewnętrzny |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 24 |
Rodzaj gwintu | M |
Skok gwintu | 2 mm |
Kształt gwintu | Standardowy gwint metryczny |
Średnica chwytu (d2) | 17 mm |
Klasa tolerancji | k6 |
Długość gwintu (gwint metryczny) (l2) | 25 mm |
Konstrukcja | Z zamontowanym wałem |
Klasa produktu | B |