Sześciopunktowy kask ochronny Pheos, krótki

Sześciopunktowy kask ochronny Pheos, krótki
KASK PRZEMYSLOWY SH 2000S BIAŁY

Nr art. 0899200243

EAN 4053479245027

Ceny dostępne po zalogowaniu
Sześciopunktowy kask ochronny Pheos, krótki

Nr art. 0899200243
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
Comfortable hard hat with internal dial adjustment
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kolor

Biały

Min./maks. rozmiar

51cm-61cm

Wyposażenie wewnętrzne

6-punktowe

Norma EN

397

Temperatura aplikacji min.

-30 °C

Materiał

PE - Polyethylene

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Pasek na brodę, 4 punktowy, do kasku SH 2000

PASEK PODBRODKOWY DO HELMU SH2000

Chin strap for the application of DIN EN 397
x 1 szt.
Adapter przyłbicy do kasku ochronnego SH-2000

ADAPTER DO HELMU SH-E 2000 S

Practical adapter for attaching ear plugs and / or visors
x 2 szt.
Ochronniki słuchu

OCHRONNIKI SŁUCHU DO SH2000-SH2000E

Do montażu na hełmie lub
x 1 szt.
Osłona oczu do kasku ochronnego SH-2000

WIZJER DO KASKU SH-2000

x 1 szt.
Odblaskowy kaptur zimowy kasku ochronnego SH 2000

KAPTUR ZIMOWY POD KASK HI_VIZ ZOLTY

Ideal for work in the cold that requires a helmet, as the helmet sits securely on the hood.
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
Części zamienne do tego produktu:
Opaska przeciwp. do SH 2000 / prz. do p. na wys.

OPASKA P/POTNA DO KASKU SH2000

x 10 szt.