Sześciopunktowy kask ochronny Pheos, krótki

Sześciopunktowy kask ochronny Pheos, krótki
KASK PRZEMYSŁOWY SH 2000S NIEBIESKI

Nr art. 0899200245
EAN 4053479245041

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Comfortable hard hat with internal dial adjustment
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kolor

Niebieski

Min./maks. rozmiar

51cm-61cm

Wyposażenie wewnętrzne

6-punktowe

Norma EN

397

Temperatura aplikacji min.

-30 °C

Materiał

PE - Polyethylene

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Osłona oczu do kasku ochronnego SH-2000

WIZJER DO KASKU SH-2000

x 1 szt.
Odblaskowy kaptur zimowy kasku ochronnego SH 2000

KAPTUR ZIMOWY POD KASK HI_VIZ ZOLTY

Ideal for work in the cold that requires a helmet, as the helmet sits securely on the hood.
x 1 szt.
Adapter przyłbicy do kasku ochronnego SH-2000

ADAPTER DO HELMU SH-E 2000 S

Practical adapter for attaching ear plugs and / or visors
x 2 szt.
Pasek na brodę, 4 punktowy, do kasku SH 2000

PASEK PODBRODKOWY DO HELMU SH2000

x 1 szt.
Ochronniki słuchu

OCHRONNIKI SŁUCHU DO SH2000-SH2000E

Do montażu na hełmie lub
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
Części zamienne do tego produktu:
Opaska przeciwp. do SH 2000 / prz. do p. na wys.

OPASKA P/POTNA DO KASKU SH2000

x 10 szt.