Sznur do układania płytek
Sznur do układania płytek
SZNUR 0,5-L50M
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Pleciona struktura polipropylenowa
- Elastyczność
- Odporność na działanie ciepła do 80 °C
- Kolor: Czerwony
Może służyć wyłącznie jako sznurek traserski! Nie należy narażać na długotrwałe obciążenia.
Materiały dodatkowe(X)
Długość | 50 m |
Średnica (Ø) | 0,5 mm |
Maks. odporność temperaturowa | 80 °C |
Kolor | Czerwony |