Sznur uszczelniający FP
Sznur połączeniowy FP
OGNIOCHRONNY SZNUR DYLATAC. D30MM-L20M
Nr art. 5898000530
EAN 4062856439799
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Sznur uszczelniający z włókna mineralnego do ogniochronnego uszczelniania linearnych spoin budowlanych
- Szerokość szczeliny 10–55 mm
- Klasa reakcji na ogień A1
- Bardzo szybki i łatwy montaż
- Nie wymaga dodatkowych produktów
- Odporność ogniowa do EI 180
W przypadku stosowania jako ognioodporne uszczelnienie spoin należy przestrzegać aprobaty ETA 19/0668 oraz instrukcji montażu.
Würth ETA 19/0668
Materiały dodatkowe(X)
Spoiny konstrukcyjne linearne w pełnych ścianach ognioodpornych i pełnych sufitach ognioodpornych. Minimalna grubość nakładania: 100 mm w ścianach i 150 mm w sufitach.
Powierzchnia montażowa musi być czysta, wolna od kurzu i tłuszczu. Ułożyć sznur uszczelniający. Włożyć go i wetknąć w kierunku poziomym i pionowym. Kolejne warstwy wkładać i wtykać tak, aby nie było szczelin.
Jeżeli sznur uszczelniający ułożony jest w jednej warstwie, końce wetkniętego sznura muszą zachodzić na siebie na długości 10 cm. Sznury uszczelniające ułożone w kilku warstwach nie muszą zachodzić na siebie, ale spoiny końcowe muszą być przedłużone o 50 cm.
Ilość rolek | 1 szt |
Długość rolki | 20 m |
Średnica | 30 mm |
Min./maks. szerokość fugi | 17-27 mm |
Długość | 20 m |
Odporne na promieniowanie UV | Tak |
Klasa materiału budowlanego | A1 |
Ciężar objętościowy | 260 kg/m³ |
Kolor | Szary/biały |
Przechowywanie od daty produkcji | 10 lata |