Sznurek murarski, fluorescencyjny, polipropylen
Sznurek murarski z polipropylenu, fluorescencyjny
SZNUR MURARSKI RÓŻOWY D2,0MM-L100M
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Stabilizowany promieniami UV
Może służyć wyłącznie jako sznurek traserski! Nie należy narażać na długotrwałe obciążenia.
Materiały dodatkowe(X)
Długość | 100 m |
Kolor | Różowy fluorescencyjny |
Średnica (Ø) | 2 mm |
Maks. obciążenie ciężarem | 60 kg |
Maks. odporność temperaturowa | 80 °C |
Materiał | Polipropylen - PP |