Szpachelka do prac retuszerskich
Strug do tworzyw sztucznych
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Praktyczne narzędzie uniwersalne
- Krawędź przednia: Do nakładania miękkiego wosku i usuwania twardego wosku
- Ostre rowki szpachelki: Do szpachlowania wzdłużnego powierzchni
- Zaokrąglone rowki szpachelki: Do szpachlowania wosku nałożonego na krawędzie
- Biała strona ściereczki do szlifowania i polerowania: Do odtłuszczania i matowienia uszkodzonych obszarów
- Zielona strona ściereczki do szlifowania i polerowania: Do polerowania uszkodzonego obszaru
- Ciemna tkanina: Do szlifowania i usuwania twardego wosku
- Wewnętrzna ząbkowana część korpusu: Do czyszczenia szpachelki
Instrukcja użytkowania oraz zalecenia są oparte na naszych testach oraz doświadczeniach, przed każdym zastosowaniem należy przetestować produkt we własnym zakresie. Ze względu na dużą liczbę możliwych zastosowań oraz warunków przechowywania i użytkowania nie ponosimy odpowiedzialności za efekty zastosowania produktu do konkretnego celu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że usługi takie są świadczone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
Do nakładania wypełniaczy, takich jak 2-składnikowy wypełniacz RSM do naprawy, wosk twardy, wosk miękki i wosk retuszerski.
Woski miękki jest przeznaczony do wielokrotnego nakładania, aż do uzyskania płaskiej powierzchni. Nadmiar twardego wosku można łatwo wyrównać bez zarysowania otaczających powierzchni. Resztki wypełniacza można usunąć za pomocą dołączonej tkaniny. Zaokrąglone rowki umożliwiają obróbkę wewnętrznych krawędzi pod kątem 90 stopni.
Zeszlifować nadmiar twardego wosku ruchem okrężnym tworząc równą powierzchnię. W celu zmieszania wielu kolorów za pomocą szpachelki nabierać małe porcje końcówką i wciskać w uszkodzone miejsce. Obszar należy wypełniać od jasnych do ciemnych kolorów. Luźne elementy mogą być usunięte za pomocą fazowanej krawędzi szpachelki.
Materiał | Polipropylen - PP / poliamid - PA |
Kolor | Przezroczysty |
Długość | 115 mm |
Szerokość | 42 mm |