Szpachelka do wygładzania spoin

Szpachelka do wygładzania spoin
LOPATKA DO SILIKONU

Nr art. 0891181
EAN 4024835782418

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Kształt geometryczny ze ściętymi narożnikami

Dzięki ściętym narożnikom szpachelka do wygładzania spoin szczególnie nadaje się do zastosowań sanitarnych

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Instrukcja

Spryskać powierzchnię szczeliwa i szpachelki preparatem do wygładzania powierzchni mas uszczelniających i lekko docisnąć, aby zgarnąć masę uszczelniającą. Wytrzeć nadmiar masy uszczelniającej. Podczas nakładania szpachelka powinna być zawsze wilgotna.

Materiał

Tworzywo sztuczne

Kolor

Biały

Długość

80 mm

Szerokość

10 mm

Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Preparat do wygładzania powierzchni mas uszczelniających

PREP. DO WYGLADZNAIA MAT.USZCZ.5L

Uniwersalny środek wygładzający odpowiedni do wszystkich typów szczeliw