Szpachelka do wygładzania spoin Plus

Szpachelka do wygładzania spoin, Plus
SZPACHELKA DO WYGŁADZANIA SPOIN

Nr art. 0891182
EAN 4038898068235

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Możliwość wykorzystania na sześć różnych sposobów w zależności od rodzaju obróbki spoiny

Idealnie leży w dłoni


Wygodny rozmiar sprawia, że jest łatwa w użyciu. Ponadto, podczas zgarniania nie zostawia żadnych pozostałości, co pozwala na płynne zgarnianie.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Instrukcja

Spryskać powierzchnię szczeliwa i szpachelkę do wygładzania spoin Plus preparatem do wygładzania powierzchni mas uszczelniających i lekko docisnąć, aby zgarnąć masę uszczelniającą. Wytrzeć nadmiar masy uszczelniającej. Podczas nakładania szpachelka powinna być zawsze wilgotna.

Materiał

Tworzywo sztuczne

Kolor

Biały

Długość

70 mm

Szerokość

5 mm

Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Preparat do wygładzania powierzchni mas uszczelniających

PREP. DO WYGLADZNAIA MAT.USZCZ.5L

Uniwersalny środek wygładzający odpowiedni do wszystkich typów szczeliw