Szpatułka Starlock

Zgarniak Starlock
SZPACHELKA-STARLOCK-HCS-52MMX38MM

Nr art. 0696121340
EAN 4046777886030

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do wymiany złączy silikonowych, usuwania kleju do dywanów i pozostałości farby

Elastyczna konstrukcja


Elastyczność szpatułek umożliwia użycie ich w każdym żądanym położeniu.



Mocowanie 3D (Starlock)


  • Szczególnie wysoki poziom przenoszenia mocy przy niewielkim zużyciu

  • 3-krotnie dłuższa żywotność w porównaniu z konwencjonalnymi systemami zamocowań

  • Znacznie lepsze usuwanie materiału

  • Dokładne rezultaty

  • Doskonała zgodność z istniejącymi systemami zamocowań
Uwaga

W połączeniu z adapterem Starlock (nr art. 0696121100) nadają się również do multirobota EMS 2.0.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Głębokość cięcia

38 mm

Szerokość cięcia

52 mm

Typ adaptera

Starlock

Pasujące maszyny

Starlock
Starlock plus
Starlock max
Würth EMS 10-A
Würth EMS 12-A
Würth EMS 14-A
Würth EMS 18-A EC SL
Würth EMS 350-SL COMPACT
Würth EMS 450-SL POWER
Adapter Würth EMS 2.0 0696 500 10
Bosch GOP 10,8 V
Fein Multimaster (250 W)