Sztyft do retuszu
Sztyft retuszerski typu bejca
SZTYFT RETUSZ. TYPU BEJCA CIEMNY MAHOŃ
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Duży wybór kolorów
Dopasowanie podstawowych kolorów do szerokiej gamy różnych kolorów drewna.
Łatwe malowanie
Można pomalować różnymi farbami.
Dobra przyczepność
- Doskonała przyczepność do malowanych i drewnianych powierzchni
- Odporność na rozmazywanie i zarysowania
Łatwe i szybkie zastosowanie
- Nie trzeba używać pędzla ani pojemnika do malowania
- Natychmiastowa gotowość do użytku i szybkie schnięcie
Do stosowania wewnątrz pomieszczeń.
Postępować zgodnie z instrukcjami dołączonymi do każdego zestawu asortymentu.
Reprodukowane kolory mogą różnić się od rzeczywistych kolorów z powodów drukarskich.
Brak przyczepności do PE/PP i ograniczona przyczepność do utwardzanych UV systemów lakierniczych i lakierów proszkowych.
Powyższe instrukcje dotyczące użytkowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz warunków przechowywania i przetwarzania nie możemy zagwarantować efektu użycia produktu do konkretnego zastosowania. Nie ponosimy odpowiedzialności prawnej za porady ani informacje techniczne udzielone za pośrednictwem naszej bezpłatnej infolinii telefonicznej dla klientów, jeśli takie porady i/lub informacje techniczne nie zostały udzielone w ramach podpisanej przez nas umowy, lub jeśli działania pracownika udzielającego informację miały charakter celowy. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów i zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania udoskonaleń oraz zmian technicznych.
Materiały dodatkowe(X)
Szkliwo do przezroczystego barwienia zarysowań, otworów i otarć na powierzchniach z litego drewna. Szybko schnie, nie rozmazuje się, można zamalowywać. Do użytku wewnątrz pomieszczeń.
Odtłuścić i zmatowić retuszowane powierzchnie w celu uzyskania lepszej przyczepności. Zabarwić jasne krawędzie i zarysowania krótkimi pociągnięciami.
Zamykać pokrywką natychmiast po użyciu. Po nałożeniu koloru spryskać matowym lakierem przezroczystym (nr art. 0893 188 2) lub półbłyszczącym lakierem przezroczystym (nr art. 0893 188 3) w celu zabezpieczenia powierzchni. Dodatkowe informacje można znaleźć na karcie danych technicznych.
Baza chemiczna | Tusz, roztwór barwnika |
Kolor | Mahoń, ciemny |
Gęstość | 0,9 g/cm³ |
Gęstość - warunki | 20°C |
Min. czas schnięcia do stanu pyłosuchości | 1 min |
Maks. czas schnięcia do stanu pyłosuchości | 2 min |
Min. siła zaciskania | 5 min |
Siła zaciskania - warunki | W zależności od temperatury w pomieszczeniu i grubości warstwy |
Punkt zapłonu min. | 23 °C |
Temperatura zapłonu | 270 °C |
Odporność na | Woda |
Przechowywanie od daty produkcji | 24 Miesiące |