Szybka ładowarka AL 30-CV-LI
Szybka ładowarka AL 30-CV-LI
LADOWARKA DO ASS 14 , ASS 18
Nr art. 0700816
EAN 4048539005468
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Napięcie wejściowe | 230 V/AC |
Min./maks. napięcie wyjściowe | 14,4-18 V/DC |
Min./maks. częstotliwość | 50 / 60 Hz |
Maks. prąd ładowania | 6 A |
Długość kabla | 1,6 m |
Długość | 195 mm |
Szerokość | 130 mm |
Wysokość | 80 mm |
Maks. napięcie wyjściowe | 18 V/DC |
Maks. częstotliwość | 60 Hz |
Min. częstotliwość | 50 Hz |
Maks. napięcie wejściowe | 240 V/AC |
Czas ładowania | 45 min |
Min./maks. napięcie wejściowe | 220-240 V/AC |
Temperatura aplikacji min. | 0 °C |
Masa produktu (jednej sztuki) | 951,500 g |
Min. napięcie wyjściowe | 14,4 V/DC |
WEEE (zwrot zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych) | 06 |
Napięcie | 18 V/DC |
Napięcie wyjściowe | 18 V/DC |