Szybka zgrubna tarcza do szlifowania stali

Tarcza Speed do szlifowania stali
TARCZA ZEBRA SCIERNA PR.60X6.0X6.0

Nr art. 0664160606

EAN 4038898433491

Ceny dostępne po zalogowaniu
Szybka zgrubna tarcza do szlifowania stali

Nr art. 0664160606

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 25 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Szczególnie wysoka wydajność skrawania oraz długa żywotność.
  • Bardzo przyjemne i delikatne szlifowanie

  • Wydajne ściernice do obróbki zgrubnej wzmocnione włóknem i żywicą syntetyczną

  • Do szlifowania ręcznymi szlifierkami kątowymi z napędem elektrycznym lub pneumatycznym

  • Wyjątkowo niska podatność na pękanie
Uwaga
  • Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej 20°C

  • Pracować tylko w odpowiedniej odzieży ochronnej

  • Zawsze stosować odpowiednią maskę ochronną podczas cięcia

  • Wolno używać tylko nieuszkodzonych tarcz

  • Nie zakleszczać/przechylać tarcz podczas cięcia — zwiększone ryzyko pęknięcia!

  • Zapewnić właściwy nacisk styku

  • Tarcze tnące (konstrukcje proste) zawsze mocować metalowym pierścieniem w kierunku maszyny


Upewnić się, że ściernica ma właściwy kąt styku.


Zbyt płytki kąt ustawienia spowoduje wyłamanie krążka w obszarze krawędzi.

Spełnia najwyższe wymogi bezpieczeństwa określone w normie europejskiej EN 12413.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Stale konstrukcyjne ogólnego przeznaczenia, stale konstrukcyjne o wysokiej wytrzymałości, stale konstrukcyjne, stale narzędziowe, stale hartowane.



Szlifowanie krawędzi, powierzchni, twardych szwów spawalniczych itp.

Średnica x grubość

60 x 6,0 mm

Otwór

6,0 mm

Konstrukcja

Prosty

Maks. prędkość obrotowa

25000 obr/min

Materiały przeznaczone do obróbki

Stal

Maks. prędkość obwodowa

80 m/s

Wszechstronność zastosowań

1 na 4 punkty

Żywotność (system punktowy)

3 na 4 punkty

Szybkość usuwania (system punktowy)

4 na 4 punkty

Wydajność usuwania (system punktowy)

3 z 4 punktów

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Okulary ochronne CEPHEUS®

OKULARY OCHRONNE CEPHEUS BEZBARWNE

Okulary ochronne, lekkie i dobrze dopasowane