Szybko mocująca śruba NPH

Śruba z łbem podkładkowym uchwytu tabl. rejestr.

Nr art. 082674816

EAN 4052703540037

Ceny dostępne po zalogowaniu
Szybko mocująca śruba NPH

Nr art. 082674816
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
Idealna oszczędność czasu podczas mocowania śrubą uchwytów tablicy rejestracyjnej

Łeb podkładkowy


Duża powierzchnia styku



Ocynkowana, pasywowana grubowarstwowo z uszczelką


400-godz. test natryskiwania solą, spełnia wymagania przemysłu motoryzacyjnego, wysoka ochrona przed korozją



Zęby pod łbem


Wysoki moment obrotowy zazębiania

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Specjalnie dostosowany gwint do skręcania elementów z tworzywa sztucznego


Doskonały do plastikowych zderzaków

Długość

16 mm

Średnica łba

8 mm

Materiał

Stal

Średnica znamionowa

4,8 mm

Średnica kołnierza

10 mm

Końcówka wewnętrzna

H2

Powłoka

Ocynkowane

Rodzaj gwintu

Gwint do tworzywa sztucznego

Typ łba

Łeb płasko-soczewkowy

Zasada działania urządzenia blokującego

Ząbkowanie

Funkcja blokowania

Zabezpieczenie przed luzowaniem, zatrzaskowe