Szyna mocująca z drążkiem
Szyna mocująca z prętem
SZYNA DO MOCOWNIA Z ALUM. ZSS20000
Nr art. 096380 257
EAN 4038898487630
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Funkcja szybkiego montażu
- Z kauczukową osłoną krawędzi
- Wykonany z aluminium
- Z zestawem montażowym
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Oznaczenie typu | ZSS2000 |
Szerokość | 43 mm |
Wysokość | 25,5 mm |
Długość | 2000 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 2,800 kg |
Kolor | Srebrny aluminiowy, Czarny |
Materiał | Aluminium, tworzywo sztuczne |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!