Szyna prowadząca
Prowad. pion. drzwiczek żaluzj. z kas. inst. 20/25
SZYNA-PROWADZĄCA-ROLETY-500-600/1500MM
Nr art. 0684903102
EAN 4048539544424
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Łatwy montaż na przednich krawędziach boków szafki
Wystarczy docisnąć i przykręcić
Przy grubości panelu bocznego 19 mm grubość profili łączonych wynosi 2,5 mm
Czas dostawy ok. 10 dni roboczych
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Materiał | Aluminium |
Powłoka | Anodowana |
Kolor | Srebrny |
Przeznaczone do małej szerokości | 20 mm, 25 mm |
Min. wysokość szafki | 1000 mm |
Maks. wysokość szafki | 1500 mm |
Min./maks. szerokość szafki | 500-600 mm |